- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動 チッパーのおすすめ人気ランキング
電動 チッパーのおすすめ人気ランキング
2026/02/06更新38件の「電動 チッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 チッパー」、「ハツリ 電動工具」、「チッパー 溶接」などの商品も取り扱っております。
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様二重絶縁、グリスパック付属品ブルポイント17-280、プラスチックケーストラスコ品番422-7697全長(mm)390質量(kg)4.5打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号304振動3軸合成値(m/s2)15.5
1台
¥41,980税込¥46,178
当日出荷
・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。全長(mm)273無負荷打撃数(min-1)3200差込口形状丸込み
1個
¥41,980税込¥46,178
7日以内出荷
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)3.4(バッテリー含む)電源(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9連続使用時間(分)約21(1充電当たり)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18関連資料(1.9MB)振動3軸合成値(m/s2)4.5
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。ストローク(mm)16ハンドルレバー最大外径(mm)36推奨ホース径(mm)6.3空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14打撃数(Hz)90ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
軽い取り回しで軽快破砕!。電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])1100~2650シャンク形状SDSマックスシャンク電源(V)単相100電流(A)13消費電力(W)1100コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号350振動3軸合成値(m/s2)8.0打撃エネルギーJoule(ジュール)8.1(EPTA基準)/2.0~11.6(旧基準値)全長(mm)466幅(mm)116高さ(mm)230仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造付属品ブルポイント280(SDSマックスシャンク)、ビット用グリス、プラスチックケース質量(kg)5.3
1台
¥46,980税込¥51,678
当日出荷
マキタ充電式ハンマ
クラス最強、充電式ハンマ
質量(kg)6.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])0~2650打撃エネルギーJoule(ジュール)9.4/12.1(EPTA基準/旧基準値)バッテリー電圧(V)直流36(40vmax)振動3軸合成値(m/s2)6
マキタ電動ケレン
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])3000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235保証期間1年打撃数(min-1)3000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050質量(kg)5.3コード長さ(m)5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235シャンク形状17mm六角シャンク打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁。グリスパック付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
1台
¥45,980税込¥50,578
当日出荷
HiKOKI(旧:日立工機)ハンマ
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)100コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル)消費電力(W)1050シャンク形状六角シャンク(対辺17mm)全負荷打撃数(min-1)3000質量(kg)4.5(サイドハンドル除く)打撃エネルギーJoule(ジュール)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く)使用電源単相交流 50/60Hz共用振動3軸合成値(m/s2)9.2
東京オートマックチーゼルワイス(大型剥離、削り、錆取機)
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426寸法(mm)100×350×140質量(kg)2.2振動数(min-1)12000
1台
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥82,980税込¥91,278
当日出荷
マキタ充電式ハンマ
クラス最強、充電式ハンマ
付属品スーパーブルポイント400(SDSマックスシャンク)・ビット用グリス質量(kg)12.1(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])950~1900打撃エネルギーJoule(ジュール)20.9/27.5(EPTA基準/旧基準値)バッテリー電圧(V)直流72(80Vmax)振動3軸合成値(m/s2)8
1台
¥99,980税込¥109,978
4日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷